岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71141998
品番
ELT42501CNPN9
参考基準価格(税別)
¥23,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
1.8
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
16.3
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.3
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
2500
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83