LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71142034 品番ELT46901DNPN9
参考基準価格(税別)¥33,050 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 色(カバー)乳白 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする