LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71142043 品番ELD44001DNPN9
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156 色(カバー)乳白 光束(Lm)3900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする