岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71142104
品番
ELV44001DNPN9
参考基準価格(税別)
¥25,550
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
2.2
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83