岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71142113
品番
ELV45201ENPN9
参考基準価格(税別)
¥29,050
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
消費電力(W)
31.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
163
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
周波数(Hz)
50/60
色(カバー)
乳白
質量(kg)
2.2
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
定格電圧(V)
100〜242
光束(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83