※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットカラーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71143443
品番
MSC-08Y
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
色
黄
用途
作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
サイズ
小
質量(g)
70
タイプ
ツヤ無し
吸着力(N)
0.37 (1cm
2
あたり)
磁束密度
(表面)390G