※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットクリーンシート 大

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71143653 品番 MSKW-08G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ツヤありのマグネットシート
ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。
ハサミやカッターでカット可能です。

仕様マグネット式 材質PVC PP 等方性マグネットシート 厚さ(mm)0.8 サイズ 質量(g)140 タイプツヤ有 寸法(幅W×高さH)(mm)200×300 吸着力(N)0.37 (1cm2あたり) 磁束密度(表面)390G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
ホワイトボードへの予定書き込み時に使用
製造業

マグネットが強力でよいと思いましたが、説明にあるホワイトボード用マーカーで書いて消せるというところは微妙です。
普通に消しても全然消えません。
アルコールを含ませた紙や布でこするとスルっと落ちます。
ただ、毎回消すたびにアルコール使用するのが少し面倒です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする