勝星産業
勝星産業の 安全ベスト・タスキ
勝星産業の 安全ベスト
勝星産業の ベスト型 安全ベスト
安全ベスト KA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71144073
品番
KA-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
着丈60cmのロングサイズ。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
5cm幅の反射テープを使用
丈区分
ロング丈
色(本体)
オレンジ
テープ地色
イエロー
材質
ナイロンメッシュ・PVC反射テープ
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
60
ウエスト(cm)
110〜130
仕様
ネーム・血液型 タグ付
用途
工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
サイズ
フリー
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます