サイズ切替式安全ベスト KA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71144116 品番 KA-440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

着丈の3段階切替が可能。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
5cm幅の反射テープを使用

用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 仕様ネーム・血液型 タグ付 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ サイズフリー 質量(g)290 テープ幅(mm)70 テープ地色シルバー ウエスト(cm)110〜130 着丈(cm)56〜68 色(本体)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする