勝星産業
勝星産業の 安全ベスト・タスキ
勝星産業の 安全ベスト
勝星産業の ベスト型 安全ベスト
安全ベスト保安用 KA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71144159
品番
KA930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
着用しやすいベスト型デザイン。
前側ファスナー付き。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
5cm幅の反射テープを使用。
便利な胸ポケット付き
用途
工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質
ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ
サイズ
フリー
質量(g)
170
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
95〜130
着丈(cm)
52
色(本体)
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます