勝星産業
勝星産業の 安全ベスト・タスキ
勝星産業の 安全ベスト
勝星産業の ベスト型 安全ベスト
360度反射安全ベスト KA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71144177
品番
KA-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープとボタンの2WAYロック。
側面反射で360度の視認性を確保。
側面素材に3M製Scotchliteを採用。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用
用途
工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質
ポリエステル・PVC反射テープ
サイズ
フリー
質量(g)
230
テープ幅(mm)
70
テープ地色
イエロー
ウエスト(cm)
110〜130
着丈(cm)
60
色(本体)
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
71144177
KA-200
71144204
KA-230
360度反射安全ベスト KA
勝星産業
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)