勝星産業
勝星産業の 安全ベスト・タスキ
勝星産業の 安全ベスト
勝星産業の ベスト型 安全ベスト
360度反射安全ベスト KA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71144186
品番
KA-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープとボタンの2WAYロック。
側面反射で360度の視認性を確保。
側面素材に3M製Scotchliteを採用。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
7cmの幅広反射テープを使用
用途
工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質
ポリエステル・PVC反射テープ
サイズ
フリー
質量(g)
230
テープ幅(mm)
70
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
110〜130
着丈(cm)
60
色(本体)
ネイビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます