勝星産業
勝星産業の 安全ベスト・タスキ
勝星産業の 安全ベスト
勝星産業の タスキ型 安全ベスト
ワンタッチストレッチ反射ベスト KA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71144213
品番
KA-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
抜群の伸縮性でしっかりとフィットします。
ワンタッチバックルでスムーズな脱着が可能。
テープアジャスターでサイズ調節可能。
重量110g、軽量で疲れにくい。
ポケット収納可能なコンパクト設計
用途
工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等
材質
ポリエステル・ポリウレタン・ガラスビーズ反射・ABS樹脂
サイズ
フリー
質量(g)
130
テープ幅(mm)
40
ウエスト(cm)
最大120
着丈(cm)
40〜60
色(本体)
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます