フラッシュセフティベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71144247 品番 S-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高輝度LEDで昼夜問わずの視認性を確保。
着丈60cmのロングサイズ。
調節可能な両ウエストマジックテープ付。
雨滴防水加工のPVCキャップでLEDを保護。
氏名・社名・血液型記入タグ付。
電池ボックス収納ポケット付。
単三電池2本使用(別売)

用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 仕様防水性加工 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ・高照度LED サイズフリー 質量(g)260 テープ幅(mm)60 テープ地色シルバー ウエスト(cm)110〜130 着丈(cm)60 使用電池単3乾電池2個(別売) LEDランプあり 色(本体)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)16 丈区分ロング丈
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください
※日の側などではご注意ください、また熱い物に触れないようにして下さい
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な物を扱う作業にはご注意ください
※反射テープが色移りする場合がございますのでご注意ください
※ホックを強く引っ張ると破損する恐れがございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする