油研工業
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71145315
品番
MPA-01-2-70【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Aライン用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)
35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約1.2
管接続口径
1/8
呼び
1
クラッキング圧力(MPa)
0.2
流量(L/min)
(最大)60
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。