ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の 丁番
裏板(t=2.3mm)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71147266
品番
B-19DBP-M5
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプ
B-19D-SUSのM5用裏板
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
縦(mm)
18
ねじ穴数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。