裏板(t=2.3mm)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71147275 品番 B-19DBP-M4
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
材質冷間圧延鋼板(SPCC) タイプB-19D-SUSのM4用裏板 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 縦(mm)18 ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする