エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの VRゴーグル
Oculus Quest2用 クッションパッド 小型 バッテリーホルダー機能付 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71149199
品番
VR-Q2CUB01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
より長時間Oculus Quest 2を楽しみたい方のための、充電用モバイルバッテリー固定機能付きのクッションパッドです。(充電用モバイルバッテリー別売)
付属品
取扱説明書
セット内容
クッションパッド・ケーブルホルダー各1個
材質
PUレザー・ポリウレタン・ポリエステル(バンド部)
色
ブラック
質量(g)
約12
対応機種
Oculus・Meta Quest 2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×20×90