トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
保護メガネ 360N TBPC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71156996
品番
360N TBPC
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
JIS規格品。
メタルテンプルフレーム。
着脱式サイド付。
メタルテンプルフレーム JIS規格PCレンズ
用途
飛来物からの保護
形状
二眼型
質量(g)
40
レンズ色
クリア
レンズ
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネイトハードコート
色(フレーム)
ブラック