ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
LED付き多機能安全ベスト 光るんです ショート丈 LED20個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71157048
品番
3012732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
安全帯をつけても邪魔にならないショート丈です。さらに腰にもLEDがついて合計20個で抜群の視認性。
用途
夜間の工事などに
色
紺/白
サイズ
フリー
着丈(cm)
50
使用電源
単3×3本
腰廻り(cm)
最小約100〜最大約134
LED色
白
LEDランプ
あり
LED使用数(個)
20
丈区分
ショート丈
注意
※電池(単3×3本)は別売となります