ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
フルハーネス用LED安全ベスト 装着できるんです キングサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71157285
品番
5941163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フルハーネスY型とX型の両方に対応している安全ベストです。腰回りは115〜140cmとなっているので体の大きい方でも着用いただけます。合計21個のLEDで視認性抜群。
用途
ハーネスを使用した工事などに
色
黄/黄
サイズ
キングサイズ
使用電源
単3×2本
腰廻り(cm)
115〜140
LED色
赤
LEDランプ
あり
LED使用数(個)
21
注意
※電池(単3×2本)は別売となります