ミズケイ
ミズケイの 防護服・保護服・特殊服
ミズケイの 足カバー/脚絆
ミズケイの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
反射脚絆 2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
71157495
品番
4100002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
面ファスナーで簡単着脱。長靴やブーツの上から装着可能です。反射板付。
モノタロウではこんなお得な商品も!
裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
夜間の工事などに
幅(mm)
480、反射材:37・2列
色
ブラック
タイプ
面ファスナー
縦(mm)
165