よこやま
よこやまの 厨房機器・設備・調理機械
よこやまの その他調理機械
IH汚れ防止マット (2枚入り)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71161065
品番
SB-2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
焼け焦げやキズをしっかりガード!
ボウルなどの下に敷いてすべり止めに。
堅くなったビンのフタ開けに便利。
色
ブラック
質量(g)
約80
材質
耐熱シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)
250
最大径(Φmm)
210
厚さ(mm)
0.9
注意
※使用できない熱源:IHクッキングヒーターのラジエントヒーター部、ハロゲンヒーター、シーズーヒーター、ガスコンロ、オーブン