家庭用アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71162359 品番ALCHOL-BLOW
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

飲み会の翌日などの運転前の不安を解消!「酒気帯び運転」を事前に防ぐ!摂取したアルコールの量や経過時間によって、またアルコール分解能力は人それぞれ違いがあります。お酒を飲んだ翌日でも、ネットなどで検索して目安経過時間後でも「酒気帯び運転」になる恐れがあります。運転前にチェックして、安心して運転または「酒気帯び運転」を防ぎましょう。

用途息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます 付属品取替用吸入口×4個、取扱説明 仕様J-BACマークなし (アルコール検知器協議会認定は受けていません) 材質ABS他 質量(g)約56 電源単4電池 2個 ※別売 寸法(cm)約11.8×7×2.8 表示範囲0.00〜0.19%(BAC) 保証期間半年
注意
※チェックの前に水で口をすすいでください。あくまでも目安の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする