USBカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71165974 品番L-837
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。

種類カメラ本体 画素数有効(最大):2048×1536(300万画素) センサータイプ1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント 質量(g)180 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず) 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB 2.0 アズワン品番65-0314-20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のご使用には別途ソフトウェアが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする