曜日別特売
PG-LBJ34A22WH スティック型モバイルバッテリー 3350mAh PGA 71167085

PG-LBJ34A22WH スティック型モバイルバッテリー 3350mAh PGA 71167085
PG-LBJ34A22WH スティック型モバイルバッテリー 3350mAh PGA 71167085

スティック型モバイルバッテリー 3350mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード71167085品番PG-LBJ34A22WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PSE適合品の3350mAhスティック型モバイルバッテリーです。
軽量66gでカバンの中などに入れて持ち運びしやすいコンパクト設計。
充電を開始するとLEDが点灯しバッテリーの充電状況を表示します。
スマートフォンを約1回充電する事が可能です(※機種により異なります)。
バッテリーを充電をすれば約500回繰り返し充電ができます。
お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き、20cmの充電用micro USBケーブル付属(※通信用にはご使用頂けません)。

ホワイト質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×107×23バッテリー容量(mAh)3350充電可能回数約500回USBポート数1充電端子micro-B給電端子USB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする