VOLTME
Hypercore Xtreme 10K
・安全安心の準固体リチウムイオン電池を採用
・燃えにくいから安全安心
・充電回数約2000回 従来のモバイルバッテリーの約4倍の長寿命
・大容量10000mAh
・PD対応、最大出力30W
・ケーブル内蔵
セット内容
取扱説明書、保証書
材質
PC、ABS
容量
定格:5700mAh (5V 3A)、総セル:10000mAh (5000mAh 2pcs)、電池:5000mAh 7.7Vdc 38.5Wh
出力(W)
合計15 Max
出力
【USB-A】5V 3A/9V 2A/10V 2.25A/12V 1.5A (22.5W Max)、【USB-C Cable/C2】5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A (30W Max)
入力
【USB-C Cable/C2】5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A (30W Max)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78077855
B3051
¥
7,091
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください