KI-G105U 10.5インチ2in1タブレットPC 恵安(KEIAN) 71167304

KI-G105U 10.5インチ2in1タブレットPC 恵安(KEIAN) 71167304 KI-G105U 10.5インチ2in1タブレットPC 恵安(KEIAN) 71167304 KI-G105U 10.5インチ2in1タブレットPC 恵安(KEIAN) 71167304 KI-G105U 10.5インチ2in1タブレットPC 恵安(KEIAN) 71167304 KI-G105U 10.5インチ2in1タブレットPC 恵安(KEIAN) 71167304

10.5インチ2in1タブレットPC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71167304 品番KI-G105U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

Microsoft Windows10 Pro 64bit。
Intel Celeron N4120 クアッドコアCPU。
10.5インチ 広視野角IPS 1920×1200 液晶搭載 2in1 タブレット。
メモリ4GBとストレージ128GB搭載。
さらにSATA3 M.2 SSD(B Key Type 2242) ストレージ増設スロットも搭載。
総合オフィススイートKINGSOFT WPS Office 2をプリインストール。

仕様システムメモリ:LPDDR4 4GB(増設・変更不可)、ビジネス総合アプリ:Kingsoft WPS Office 2 セット内容タブレット本体、専用キーボード、キックスタンドカバー、充電用ACアダプター、WPS Office 2 ライセンスカード、取扱説明書、保証書 寸法(mm)260.5×161.5×8.4(タブレットのみ) スペースグレイ 質量(g)約590(本体のみ)/約500(キーボード+キックスタンドカバー) 対応OSWindows 10 Pro 64bit インターフェースUSB Type-C ×1(USB3.2 Gen1&DC 12V/2A充電対応)、USB Type-C ×1(DC 12V/2A充電専用)、MicroHDMI ×1(HDMI1.4、HDCP2.2対応)、Micro SD スロット×1 (最大128GBまで)、3.5mm ヘッドセットジャック×1、SATA3 M.2 SSD(B Key Type 2242)スロット×1(最大1TBまで) バッテリーリチウムポリマーバッテリー キー数80キー ディスプレイ10.5インチ IPS 1920×1200ドット 静電容量方式10点マルチタッチ プロセッサー(GHz)1.10/最大2.60 バッテリー電圧(V)7.6 保証期間購入より1年間 スピーカー8Ω1W×2 取得規格技術適合・PSE バッテリー容量(mAh)3500 プロセッサーIntel® Celeron® N4120 (Gemini Lake Refresh) キーボード日本語キーボード/タッチパッド 通信規格Bluetooth® 4.2 バッテリー稼動時間約10時間 無線規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac カメラ仕様フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:500万画素 容量(GB)メモリ:4/ストレージ:128 ストレージeMMC 128GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする