ナリカ
ナリカの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ナリカの データプロジェクター
ナリカの 書画カメラ
教材提示装置(書画カメラ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71167654
品番
D20-2893-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,900
販売価格(税別)
¥
49,000
バスケットに入れる
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品
取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)
型式
MX-P3N
寸法(mm)
290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)
電源
ACアダプタ(付属)
ズーム
デジタル16倍
撮像素子
1/3.1型
フォーカス
ワンプッシュAF
出力端子
RGB、USB2.0、HDMI
画素数
1300万画素
連続撮影速度
60fps