YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
マグネット付8個口抜け止めタップ2m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71170366
品番
H4JN802WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
約290
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
出力電流(A)
2.1
電源コード(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×21×110
シャッター
ほこりシャッター付き
アズワン品番
65-0525-68
マグネット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2
耐トラッキング
あり