YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スポットライト
リビアーノ450タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171179
品番
TFL8450B50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ライティングダクトレールに取り付けて点灯可能。
明るく広くお部屋を照らせます。
色
ブラック
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
約1850
長さ(mm)
450
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
約17.5
本体質量(g)
約750
アズワン品番
65-0529-84
RoHS指令(10物質対応)
対応