リビアーノ450タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71171197 品番TFL8450B30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ライティングダクトレールに取り付けて点灯可能。
明るく広くお部屋を照らせます。

ブラック 色温度(K)3000 明るさ(Lm)約1700 長さ(mm)450 電圧(V)AC100 消費電力(W)約17.5 本体質量(g)約750 アズワン品番65-0529-83 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする