つっぱり名人1010A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71172965 品番 HAG1010A-2J3
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。
地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。
4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。

用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2) 材質腹起し:A6N01-T5 質量(kg)11.7 タイプ2Jタイプ 調整範囲(mm)幅400 軸力(kN)78.4(許容) 断面2次モーメント156.8cm4 断面積(cm2)16.3 伸縮サイズ(mm)(最小/最大)910/1310 断面係数(cm3)36.4
注意
※開削寸法・深さに合わせ土圧等を考慮のうえ、適切なものをご選定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする