ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 工事用品
ホーシン(HOSHIN)の 土留工事
アルミ水圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71173105
品番
HAW72-113
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
軽量でサビに強いアルミ製です。
保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
用途
上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
質量(kg)
9.4
タイプ
標準タイプ
長さ(cm)
切梁:(最小/最大)72/113
軸力(kN)
73.5(許容)
注意
※ジャッキはレッドライン以下で使用してください。
※ゴミや不純物の多い水、泥水は絶対に使用しないでください。
※ソケットとプラグの接続時は、砂、ゴミ等をよく拭き取ってください。
※ポンプは水平な場所で使用してください。
※寒冷期は、市販の不凍液を入れて使用してください。