曜日別特売
HAH1207-2.0 アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN) 71173358

HAH1207-2.0 アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN) 71173358
HAH1207-2.0 アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN) 71173358

アルミ腹起し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
長さ(mm)2000
質量(kg)12.5
内容量1本注文コード71173358品番HAH1207-2.0
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。
樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。
段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。
軽量で作業効率が大幅にUPします。
サビにくいアルミ製です。

用途
上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。
高さ(mm)120幅(mm)75長さ(mm)2000質量(kg)12.5断面積(cm2)23.2断面2次モーメント217cm4断面係数(cm3)57材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする