TOMBO No.8520-BH 角打ちパッキン-BH ニチアス 71178293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角打ちパッキン-BH

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
呼び径(mm)12.5
内容量1巻(30m)注文コード71178293品番TOMBO No.8520-BH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
呼び径(mm)12.5編組八編質量(kg/巻)4.84断面タイプ正方形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする