※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
丸打パッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
1巻(30m)
1巻(15m)
呼び径(mm)
12.7
9.5
11.1
12.7
14.3
15.9
19
22.2
25.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
71178616
品番
TOMBO No.8420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途
固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
呼び径(mm)
12.7
質量(kg/巻)
3.19
編組
袋編
断面タイプ
円形
材質
金属線で補強したアルカリアースシリケートウール
注意
※パッキンは若干の有機分を含みますので昇温初期に煙が発生する恐れがあります。発煙を嫌う用途で使用する場合は空焚きなどにより有機分を飛ばしてからご使用下さい。