ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード71221615 品番FV1.25-B3A アカ (K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。

用途軟銅のより線を接続するために使用します。 幅(mm)5.8 全長(mm)20.0 タイプA形 種類絶縁付圧着端子 寸法L(mm)20 端子形状先開形 寸法B(mm)5.8 内寸(mm)3.2 材質(絶縁体)ビニール 寸法d2(Φmm)3.2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71221615 FV1.25-B3A アカ (K) 49020605 FV1.25-B3A ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 1セット(100個) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする