2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71224573 品番 LM16JC5MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較)
耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計

マウントCマウント 絞りF2.8〜F16 外形寸法(mm)Φ32×26.5 範囲(mm)最近接時の撮像範囲:117(H)×88(V) 焦点距離(mm)16 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-10〜+50 解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 フォーカス0.2m〜∞ 画角(度)2/3型:30.9×23.4、1/1.8型:25.5×19.2、1/2型:22.7×17.2 TVディストーション-0.09% バックフォーカス(mm)バックフォーカス in air:14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする