イメージクリエイト SE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71224616 品番IMAGECREATE SE
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

名刺や社員証・学生証・資格証などの各種IDカード作成ソフトウエア

仕様【必要なソフトウエア】Microsoft.NetFramework4.5.1以上 長さ(mm)(設定可能サイズ)1〜300 幅(mm)(設定可能サイズ)1〜120 種類【オブジェクト】文字、画像、直線、円形、四角形、多角形(3〜60角形、星形)、円弧(円弧、扇形、弓形)、連続直線、自由曲線、ベジェ曲線、バーコード、QRコード、ナンバリング 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows7(各32bit/64bit日本語版) 対応Unicode(UTF-16) フォントTrueType、OpenTypeフォント 適合プリンタCX-Gシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする