エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
インナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 15インチ 収納ポケット ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71224747
品番
BM-IBMSL2115BK
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体と周辺機器をまとめて収納!シーンを選ばず使えるカジュアルタイプ。
Surface Laptop 4 15インチモデルのために設計されたインナーバッグ。
適合機種
Surface Laptop 3 15インチ(2019年発売モデル)/Surface Laptop 4 15インチ(2021年発売モデル)/Surface Laptop 5 15インチ(2022年発売モデル)
材質
本体:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約250
ポケット数
【前面ポケット】小物ポケット×3
幅W×厚さ×高さH(mm)
約380×25×280
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約345×250×20※参考収容寸法