エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
インナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 15インチ 収納ポケット ハンドル付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71224765
品番
BM-IBMSL2115NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,830
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体と周辺機器をまとめて収納!シーンを選ばず使えるカジュアルタイプ。
Surface Laptop 4 15インチモデルのために設計されたインナーバッグ。
厚さ(mm)
外寸:25、内寸:20(参考収容寸法)
色
ネイビー
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
約250
対応
Surface Laptop 3 15インチ(2019年発売モデル)/Surface Laptop 4 15インチ(2021年発売モデル)
外寸(幅W×高さH)(mm)
約380×280
内寸(幅W×高さH)(mm)
約345×250(参考収容寸法)
アズワン品番
65-0533-73
対応インチサイズ
15
ポケット
前面:小物ポケット×3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
71224765
BM-IBMSL2115NV
71224747
BM-IBMSL2115BK
インナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 15インチ 収納ポケット ハンドル付
エレコム
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)