天板高さ(m)2.21〜2.52
はしごの長さ(m)-
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2320×720×170
質量(kg)12.2
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)60
規格Aマーク認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
設置寸法・奥行(mm)1380〜1550
設置寸法・幅(mm)720〜770
ステップ踏面幅(mm)60
高さ調節最大31cm
収納寸法・幅(mm)720
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)2320
最大使用高さ(m)1.61〜1.92
天板寸法・幅(mm)292
天板寸法・奥行(mm)167