耐切創手袋 ハイフレックス 11-550

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 71226506 品番 11-550-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

JIS T 8116適合品です。
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。
コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。
第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。
組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。

用途
一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。
プラスチック射出成形・材料処理など。
サイズL 全長(cm)19.6〜24.8 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.2 材質パラアラミド、ナイロン、スパンデックス イエロー/ブラック ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性X/B 耐引裂き性2 耐突刺し性1 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 入数(双)1 トラスコ品番255-4821 厚さ(mm)1.21 質量(g)42 規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス 色(手首部)ブラウン アズワン品番65-1936-74 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
関連資料:(0.12MB)(0.57MB)

商品説明動画

HyFlex 11-550 Product Video

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71226497
2024-05-09
用途:
自動車部品の梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムがニトリルであり、持つ物へのくっ付きが良い。薄手であり手首部は短いが、付け外しは楽と考える。
やや商品が小さめか。他社手袋なら自分はMサイズだが、この手袋だとLサイズでよい。

1人が参考にしています
対象商品:
71226506
2023-06-19
用途:
カッターなどの刃がついたものを扱う時
製造業

使用する前にアルミの袋から出してみたら、親指を入れる場所が手のひら側にくっついて、ゆっくり剥がしたところ黒くコーティングされた部分が一緒に剥がれてしまい、剥がしきれずくっついている部分もあり使い物になりませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする