コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71229402
品番
CN650-08-D-G1A
参考基準価格(税別)
¥25,520
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
ねじの種類
Rc
管接続口径
1
圧力計
圧力計付
流れ方向
左→右
ドレンコック
(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック、(ルブリケータ)スクリュー式ドレンコック
オートドレン仕様
オートドレンなし
ルブリケータ油排出口
ドレンコック付
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力単位
MPa
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
ドレンコック付