※寸法図

R面タイプ温度センサ Model 123

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 熱電対Eタイプ 注文コード71231783 品番123E-Φ50-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は熱電対など4種類から選べます 他の種類を見る

Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです
Φ9〜100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます

用途配管の表面の温度管理と温度測定等 仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50〜250 温度(℃)100、200(校正温度ポイント) コード長さ(m)1 寸法(Φmm)(ガードの形状)9〜100でご指示下さい コード標準コード 許容差±2.5℃(0〜200℃における) 応答速度2秒 熱電対Eタイプ 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする