※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(絶縁被覆)石英管
注文コード
71236123
品番
AW-0505K-S-TS1-ANP
参考基準価格(税別)
¥365,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途
シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等
仕様
検査成績書は標準付属です。
材質
(絶縁被覆)石英管
使用温度範囲(℃)
0〜500
コード長さ(m)
1
許容差
±5.0℃(100〜200℃における)
熱電対
Kタイプ
寸法(inch)
(ウェーハ)5
プラグ形状
ミニプラグ
点数
5(センサー)