三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の ベスト型 安全ベスト
LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71237094
品番
LED-ASV-OLG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽量で小さく畳めるLED付メッシュベストです。
反射ドットシート+反射バイアスで視認性UP。
色(本体)
オレンジ
テープ地色
ライムグリーン
LEDランプ
あり
LED色
赤色
質量(g)
約250(電池除く)
最大輝度(cd/m
2
)
22000
LED使用数(個)
16(前面8/背面8)
着丈(cm)
60
ウエスト(cm)
130
使用電池
単四電池×3本
注意
※電池は付属しておりません(単4電池 3本仕様)。