鏡筒形式屈折式望遠鏡
付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー
架台赤道儀式
ギヤ歯数赤経側:122枚
傾斜角度(°)極軸:(高度)約20〜60
搭載可能質量(kg)約3
質量(kg)マウント:約1.4(ウェイトシャフト、微動ハンドル含む)、ウェイト:約1、三脚:約1.5
長さ(mm)(三脚)伸長:約1310、縮長:約730
口径(mm)80
焦点距離(mm)400
F値F5
等級極限:11.3等級
総質量(kg)約5.2
仕様集光力:131倍、アイピ-ス:25mm(16倍)、10mm(40倍)
RoHS指令(10物質対応)対応