335-1508 パステルエローペースト Plus イサム塗料 71240725

パステルエローペースト Plus

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(80g)注文コード71240725品番335-1508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。
ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。

用途
らく研ぎパテ用の硬化剤
仕様研磨性・耐熱性良好エロータイプ低収縮タイプ危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
注意
※燃えやすいペースト状固形ですし、有機溶剤中毒の恐れがありますので、使用時以外は必ずフタをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71240725
2024-05-14
用途: 塗装作業時
株式会社ランナバウト建設業・工事業

とても使いやすかったです。コスパもいいです。また購入したいです。

対象商品 : 71240725
2023-09-06
用途: 補修時
個人のお客様

値段のわりに量が少ないのと中で分離してる事が多いです。

1が参考にしています
対象商品 : 71240725
2022-02-22
用途: パテに使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の前のパテの硬化剤として使ったいます。定番商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする